Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal BSPP-m TU-20BM60

  • ERIKS:11483661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 56,08/ stukexcl. btw

€ 67,86incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TU-BM60
Fabrikant ID
TU-20BM60
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
1.1/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
160 bar