€ 18,86/ stukexcl. btw
€ 22,82incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TU-BM60 |
Fabrikant ID | TU-16BM60 |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 1" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 200 bar |