€ 7,11/ stukexcl. btw
€ 8,60incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TU-BM60 |
Fabrikant ID | TU-08BM60 |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 1/2" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 315 bar |