Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal BSPP-m TU-06BM60

  • ERIKS:11483649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 5,46/ stukexcl. btw

€ 6,61incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TU-BM60
Fabrikant ID
TU-06BM60
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
3/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar