Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal BSPP-m TU-02BM60

  • ERIKS:14478002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 8,40/ stukexcl. btw

€ 10,16incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TU-BM60
Fabrikant ID
TU-02BM60
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP cil.
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
1/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar