€ 22,07/ stukexcl. btw
€ 26,70incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TRN-BM60-BFS60 |
Fabrikant ID | TRN-12BM60-12BFS60 |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP cil. |
Aansluiting 3 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 3 | 3/4" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |