Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal BSPP-m/BSPP-fs TRN-08BM60-08BFS60

  • ERIKS:11483688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-verloopkoppeling
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 12,59/ stukexcl. btw

€ 15,23incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TRN-BM60-BFS60
Fabrikant ID
TRN-08BM60-08BFS60
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Aansluiting 3
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 3
1/2" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
315 bar