Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal BSPP-m/BSPP-fs TRN-04BM60-04BFS60

  • ERIKS:11483682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-verloopkoppeling
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 5,07/ stukexcl. btw

€ 6,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TRN-BM60-BFS60
Fabrikant ID
TRN-04BM60-04BFS60
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Aansluiting 3
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 3
1/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar