Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal BSPP-m/BSPP-fs TRN-02BM60-02BFS60

  • ERIKS:14477990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-verloopkoppeling
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 11,27/ stukexcl. btw

€ 13,64incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TRN-BM60-BFS60
Fabrikant ID
TRN-02BM60-02BFS60
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP cil.
Aansluiting 3
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 3
1/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar