Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal BSPP-m/BSPP-fs TBR-16BM60-16BFS60

  • ERIKS:11483715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-verloopkoppeling
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 21,80/ stukexcl. btw

€ 26,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TBR-BM60-BFS60
Fabrikant ID
TBR-16BM60-16BFS60
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Aansluiting 3
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 3
1" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
200 bar