Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal BSPP-fs TU-20BFS60

  • ERIKS:11483770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 81,66/ stukexcl. btw

€ 98,81incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TU-BFS60
Fabrikant ID
TU-20BFS60
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1.1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Aansluiting 3
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 3
1.1/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
160 bar