Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal BSPP-fs TU-06BFS60

  • ERIKS:11483757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 9,69/ stukexcl. btw

€ 11,72incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TU-BFS60
Fabrikant ID
TU-06BFS60
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Aansluiting 3
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 3
3/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar