€ 16,01/ stukexcl. btw
€ 19,37incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TU-BFS60 |
Fabrikant ID | TU-02BFS60 |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 1 | 1/8" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 1/8" BSP cil. |
Aansluiting 3 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 3 | 1/8" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |