Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal BSPP-fs/BSPP-m TRN-16BFS60-16BM60

  • ERIKS:11483752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-verloopkoppeling
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 45,10/ stukexcl. btw

€ 54,57incl. btw

Verkocht per: 28Min. order: 28

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TRN-BFS60-BM60
Fabrikant ID
TRN-16BFS60-16BM60
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
1" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
200 bar