€ 30,59/ stukexcl. btw
€ 37,01incl. btw
Verkocht per: 48Min. order: 48
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TRN-BFS60-BM60 |
Fabrikant ID | TRN-12BFS60-12BM60 |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 1 | 3/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP cil. |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 3/4" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |