€ 30,80/ stukexcl. btw
€ 37,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TBR-BFS60-BM60 |
Fabrikant ID | TBR-16BFS60-16BM60 |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 1 | 1" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 1" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 200 bar |