Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal BSPP-fs/BSPP-m TBR-06BFS60-06BM60

  • ERIKS:11483728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-verloopkoppeling
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 14,42/ stukexcl. btw

€ 17,45incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TBR-BFS60-BM60
Fabrikant ID
TBR-06BFS60-06BM60
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
3/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar