€ 45,61/ stukexcl. btw
€ 55,19incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TU-BFF |
Fabrikant ID | TU-20BFF |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP cil. |
Aansluiting 3 | Binnendraad |
Aansluitmaat 3 | 1.1/4" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 160 bar |