Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal BSPP-f TU-12BFF

  • ERIKS:11484085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter
  • BSPP binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 28,01/ stukexcl. btw

€ 33,89incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TU-BFF
Fabrikant ID
TU-12BFF
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Aansluiting 3
Binnendraad
Aansluitmaat 3
3/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
250 bar
Onderdelen & accessoires

€ 2,43/ stukexcl. btw

€ 2,94incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026