Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal BSPP-f TU-06BFF

  • ERIKS:11484079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter
  • BSPP binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 7,71/ stukexcl. btw

€ 9,33incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TU-BFF
Fabrikant ID
TU-06BFF
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Aansluiting 3
Binnendraad
Aansluitmaat 3
3/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,81/ stukexcl. btw

€ 2,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/02/2027