Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal BSPP-f TU-04BFF

  • ERIKS:11484076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter
  • BSPP binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 5,88/ stukexcl. btw

€ 7,11incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TU-BFF
Fabrikant ID
TU-04BFF
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Aansluiting 3
Binnendraad
Aansluitmaat 3
1/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,64/ stukexcl. btw

€ 1,98incl. btw

70182 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026