€ 64,72/ stukexcl. btw
€ 78,31incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Q-TU-NFF |
Fabrikant ID | Q-TU-04NFF |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Binnendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/4" NPT |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" NPT |
Aansluiting 3 | Binnendraad |
Aansluitmaat 3 | 1/4" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 420 bar |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026