Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter RVS 316Ti JIC-m Q-TU-05JM

  • ERIKS:14457248
Image 1
  • T adapter
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 33,50/ stukexcl. btw

€ 40,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-TU-JM
Fabrikant ID
Q-TU-05JM
Vorm
T-stuk
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
1/2"-20 UNF (JIC)
Max. werkdruk in Bar
550 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026