€ 94,00/ stukexcl. btw
€ 113,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Q-TRN-JM-JFS |
Fabrikant ID | Q-TRN-12JM-12JFS |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 3 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 3 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026