€ 138,22/ stukexcl. btw
€ 167,25incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Q-TU-BTF |
Fabrikant ID | Q-TU-12BTF |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Binnendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/4" BSP con. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP con. |
Aansluiting 3 | Binnendraad |
Aansluitmaat 3 | 3/4" BSP con. |
Max. werkdruk in Bar | 200 bar |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026