Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter RVS 316Ti BSPP-m/BSPP-fs Q-TRN-12BM60-12BFS60

  • ERIKS:12564871
Image 1
  • T verloopkoppeling
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 106,14/ stukexcl. btw

€ 128,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-TRN-BM60-BFS60
Fabrikant ID
Q-TRN-12BM60-12BFS60
Vorm
T-stuk
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Aansluiting 3
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 3
3/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
250 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026