Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter RVS 316Ti BSPP-fs Q-TU-24BFS60

  • ERIKS:12564804
Image 1
  • T adapter
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 366,78/ stukexcl. btw

€ 443,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-TU-BFS60
Fabrikant ID
Q-TU-24BFS60
Vorm
T-stuk
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1.1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP cil.
Aansluiting 3
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 3
1.1/2" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026