€ 132,16/ stukexcl. btw
€ 159,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Q-TU-BFS60 |
Fabrikant ID | Q-TU-12BFS60 |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 1 | 3/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP cil. |
Aansluiting 3 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 3 | 3/4" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026