€ 145,74/ stukexcl. btw
€ 176,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Q-TU-BFF |
Fabrikant ID | Q-TU-16BFF |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Binnendraad |
Aansluitmaat 1 | 1" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Aansluiting 3 | Binnendraad |
Aansluitmaat 3 | 1" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 6,04/ stukexcl. btw
€ 7,31incl. btw
242 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026