Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter instelbaar staal UNF-m/ORFS-m/ORFS-m TRN-21FM-20UM-OBADJ

  • ERIKS:11484735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
T-stuk instelbaarM.UNF inst. x M.ORFS x M.ORFSFUNF buitendraadORFS vlakke dichting met o-ringTUNF buitendraad, instelbaarSAE vlakdichtend met o-ringMateriaal: staal, verzinkt.
Opslaan in lijst

€ 71,22/ stukexcl. btw

€ 86,18incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TRN-FM-UM-OBADJ
Fabrikant ID
TRN-21FM-20UM-OBADJ
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.11/16"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.11/16"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
1.5/8" - 12 UN
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
250 bar