Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter instelbaar staal UNF-m/ORFS-m/ORFS-m TRN-14FM-12UM-OBADJ

  • ERIKS:11484729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 54,34/ stukexcl. btw

€ 65,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TRN-FM-UM-OBADJ
Fabrikant ID
TRN-14FM-12UM-OBADJ
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.3/16"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.3/16"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
1.1/16"- 12 UN
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
250 bar