Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter instelbaar staal ORFS-m/UNF-m TBR-32FM-24UM-OBADJ

  • ERIKS:11484714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
T-stuk instelbaar
M.ORFS x M.ORFS x M.UNF inst.
FUNF buitendraad
ORFS vlakke dichting met o-ring
TUNF buitendraad, instelbaar
SAE vlakdichtend met o-ring
Materiaal: staal, verzinkt.
Opslaan in lijst

€ 82,77/ stukexcl. btw

€ 100,15incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TBR-FM-UM-OBADJ
Fabrikant ID
TBR-32FM-24UM-OBADJ
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
2"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
2"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
1.7/8" - 12 UN
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
140 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,67/ stukexcl. btw

€ 0,81incl. btw

41820 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026