€ 59,35/ stukexcl. btw
€ 71,81incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TBR-FM-UM-OBADJ |
Fabrikant ID | TBR-21FM-20UM-OBADJ |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.11/16"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.11/16"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 1.5/8" - 12 UN |
Verstelbaar | Ja |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 170 bar |
€ 0,55/ stukexcl. btw
€ 0,67incl. btw
60734 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026