€ 31,94/ stukexcl. btw
€ 38,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TBR-FM-UM-OBADJ |
Fabrikant ID | TBR-09FM-06UM-OBADJ |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 11/16"-16 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 11/16"-16 UN (ORFS) |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 9/16"-18 UNF |
Verstelbaar | Ja |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 345 bar |
€ 0,30/ stukexcl. btw
€ 0,36incl. btw
358401 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026