Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter instelbaar staal ORFS-m/UNF-m TBR-06FM-04UM-OBADJ

  • ERIKS:11484693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • UNF/UN buitendraad, instelbaar
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 24,26/ stukexcl. btw

€ 29,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TBR-FM-UM-OBADJ
Fabrikant ID
TBR-06FM-04UM-OBADJ
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
9/16"-18 UNF (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
9/16"-18 UNF (ORFS)
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
7/16" - 20 UNF
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
345 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,28/ stukexcl. btw

€ 0,34incl. btw

351395 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026