Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter instelbaar staal ORFS-m/M-m TBR-14FM-27MM-ORADJ

  • ERIKS:11485601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • Metrisch buitendraad, instelbaar
  • Afdichting: O-ring en bonded seal
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TBR-FM-MM-ORADJ
Fabrikant ID
TBR-14FM-27MM-ORADJ
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.3/16"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.3/16"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
M 27x2
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
400 bar