Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter instelbaar staal ORFS-m/BSPP-m TBR-32FM-24BM-ORADJ

  • ERIKS:11485228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • BSPP buitendraad, instelbaar
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 277,96/ stukexcl. btw

€ 336,33incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TBR-FM-BM-ORADJ
Fabrikant ID
TBR-32FM-24BM-ORADJ
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
2"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
2"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
1.1/2" BSP cil.
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
200 bar