€ 201,04/ stukexcl. btw
€ 243,26incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TBR-FM-BM-ORADJ |
Fabrikant ID | TBR-21FM-20BM-ORADJ |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.11/16"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.11/16"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 1.1/4" BSP cil. |
Verstelbaar | Ja |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |