Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter instelbaar staal ORFS-m/BSPP-m TBR-11FM-08BM-ORADJ

  • ERIKS:11485192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • BSPP buitendraad, instelbaar
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 71,07/ stukexcl. btw

€ 85,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TBR-FM-BM-ORADJ
Fabrikant ID
TBR-11FM-08BM-ORADJ
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
13/16"-16 UNF (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
13/16"-16 UNF (ORFS)
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
1/2" BSP cil.
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
400 bar