€ 55,39/ stukexcl. btw
€ 67,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TBR-FM-BM-ORADJ |
Fabrikant ID | TBR-09FM-04BM-ORADJ |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 11/16"-16 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 11/16"-16 UN (ORFS) |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 1/4" BSP cil. |
Verstelbaar | Ja |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 400 bar |