€ 7,65/ stukexcl. btw
€ 9,26incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TRN-JM-BM-ORADJ |
Fabrikant ID | TRN-04JM-02BM-ORADJ |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 1/8" BSP cil. |
Verstelbaar | Ja |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |