Eriks
FLEXION

FLEXION Steekverbinding, rvs AISI 316L, verbindingselement, L-stuk, 6 mm slang

  • ERIKS:14060058
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,75/ stukexcl. btw

€ 60,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
SSPV
Fabrikant ID
SSPV6-FX
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
6 mm
Werkdruk
van -0.99 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)