€ 66,33/ stukexcl. btw
€ 80,26incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | SSPM |
Fabrikant ID | SSPM6-FX |
Vorm | Schot |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Werkdruk | van -0.99 tot 20 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 180 °C |
Medium | Perslucht |
Type leiding | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal ontspanring | Roestvaststaal RVS 316 |
Materiaal gripring | Roestvaststaal 301 (1.4310) |