€ 26,88/ stukexcl. btw
€ 32,52incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | SSPC |
Fabrikant ID | SSPC6-01-FX |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van -0.99 tot 20 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 180 °C |
Medium | Perslucht |
Type leiding | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding |
Precoating schroefdraad | Polytetrafluoretheen (PTFE) |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal ontspanring | Roestvaststaal RVS 316 |
Materiaal gripring | Roestvaststaal 301 (1.4310) |