Eriks
FLEXION

FLEXION Steekverbinding, rvs AISI 316L, L-stuk, buitendraad R1/8" x 6 mm slang

  • ERIKS:14060032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,52/ stukexcl. btw

€ 75,65incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
SSPL
Fabrikant ID
SSPL6-01-FX
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -0.99 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)