Eriks
FLEXION

FLEXION Steekverbinding, rvs AISI 316L, L-stuk, buitendraad M5 x 4 mm slang

  • ERIKS:14060017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,04/ stukexcl. btw

€ 70,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
SSPL
Fabrikant ID
SSPL4-M5-FX
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5
Werkdruk
van -0.99 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)