€ 3,21/ stukexcl. btw
€ 3,88incl. btw
262 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | EPY |
Fabrikant ID | EPY4-FX |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Werkdruk | van -0.99 tot 18 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Medium | Perslucht |
Type leiding | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal 301 (1.4310) |
B | 35.5 mm |
C | 14.9 mm |
D | 4 |
d | 3.3 |
F | 14 mm |
X | 10 |