Eriks
FLEXION

FLEXION Steekverbinding POM, verbindingselement, Y-adapter, 10 mm slang

  • ERIKS:13960628
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,50/ stukexcl. btw

€ 10,29incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

1360 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
EPY
Fabrikant ID
EPY10-FX
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Werkdruk
van -0.99 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)
B
48.9 mm
C
20 mm
D
10
d
4.3
F
20.6 mm
X
17