€ 0,85/ stukexcl. btw
€ 1,03incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
2020 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | EPP |
Fabrikant ID | EPP6-FX |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Werkdruk | van -0.99 tot 18 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Medium | Perslucht |
Type leiding | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal 301 (1.4310) |
B | 33 mm |
C | 17 mm |
D | 6 |
P1 | 7 mm |
P2 | 3 mm |