Eriks
FLEXION

FLEXION Steekverbinding POM, L-stuk, verbindingselement, 4 mm slang

  • ERIKS:13960617
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,33/ stukexcl. btw

€ 2,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
EPV
Fabrikant ID
EPV4-FX
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Werkdruk
van -0.99 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht
Type leiding
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) of PU SH A 98 metrische leiding
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)
C
14.9 mm
D
4
E
17.5 mm
X
10